旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.24 材種1125 チップブレーカーWK(仕上げ) 注文コード39351925 品番TCGX 11 02 04R-WK 1125
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーナーR・材種・チップブレーカーなど34種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差G チップ溝・穴記号X チップサイズ11 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)04 勝手 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーWK(仕上げ) 材種1125 用途仕上げ トラスコ品番362-7225 被削材MSN 切刃長さ(mm)10.34 コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.24 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする