※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80°
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
39352347
品番
CNMG 09 03 04-PF 1525
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.2719
用途
仕上げ
トラスコ品番
606-8723
公差
M
被削材
P
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.3969
母材
サーメット
適合被削材種
P(鋼)
チップ形状
C(ひし形80°)
チップサイズ
09
材種
1525
チップブレーカー
PF(仕上げ)
チップ逃げ角(°)
N
ノーズ(mm)
04
チップ溝・穴記号
G
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)