曜日別特売
GYAL20K90AF06 ホルダ 三菱マテリアル 39352546

ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
トラスコ品番656-9978
内容量1本注文コード39352546品番GYAL20K90AF06
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

溝入工具ホルダー

用途内径加工用勝手トラスコ品番656-9978材質タイプGYシリーズ一体型最小加工径(Φmm)25

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする