※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
B 旋削/チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
注文コード
39352627
品番
CNMG 120404-NF IC907
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
旋削チップ
材質
IC907
トラスコ品番
338-4519
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面