曜日別特売
GYAL25R90BG07 ホルダ 三菱マテリアル 39352661

ホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
トラスコ品番657-5102
内容量1本注文コード39352661品番GYAL25R90BG07
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

溝入工具ホルダー

用途内径加工用勝手トラスコ品番657-5102材質タイプGYシリーズ一体型最小加工径(Φmm)32

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする