T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.7938 注文コード39353354 品番CNMG 12 04 08-PM 4305
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など1461種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.0959 用途中切削 トラスコ品番825-2222 公差M 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 適合被削材種P(鋼) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ12 材種4305 チップブレーカーPM(中荒旋削) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)08 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする