※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
B 旋削/チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
注文コード
39353406
品番
CNMG 120408-PP IC907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
旋削チップ
材質
IC907
トラスコ品番
621-2701
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39353406
CNMG 120408-PP IC907
05415557
CNMG120408-PP IC907
チップ CNMG-PP
イスカル
1箱(10個)
¥
7,498
税込
¥
8,248
注文コードが変更になりました