※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ DNMX-MW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
39354332
品番
DNMX150612-MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
トラスコ品番
656-9722
厚さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
1.2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった