CNMG 190612-NR  IC907 B 旋削/チップ イスカル 39354973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B 旋削/チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.2 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 注文コード39354973 品番CNMG 190612-NR IC907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,200
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど27種類から選べます 他の種類を見る

旋削チップ

材質IC907 トラスコ品番338-4667 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)1.2 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39354973 CNMG 190612-NR IC907 05415006 CNMG190612-NR IC907 チップ CNMG-NR イスカル チップ CNMG-NR イスカル 1箱(10個) 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする