サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-25 ひし形80°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
材種
2025
切刃長さ(mm)
23.3918
注文コード
39355768
品番
CNMM 25 09 24-MR 2025
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・切刃長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法iC(mm)
25.4
寸法s(mm)
9.525
形状
ひし形
切刃長さ(mm)
23.3918
用途
荒
トラスコ品番
609-5992
l
25.7918
被削材
M
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
チップサイズ
25
材種
2025
寸法re(mm)
2.4
内接円径(mm)
25.4