SHT
SHTの バイス/クランプ/ハンドプレス
SHTの クランプ
SHTの その他クランプ
パイプクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39356014
品番
CPL45
参考基準価格(税別)
¥17,958
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-8830
材質
スチール
全長(mm)
240
質量(kg)
1.3
フトコロ(mm)
83
適合パイプ外径(Φmm)
50〜100