SHT
SHTの バイス/クランプ/ハンドプレス
SHTの クランプ
SHTの その他クランプ
パイプクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39356023
品番
CPL75
参考基準価格(税別)
¥22,780
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-8831
材質
スチール
全長(mm)
304
質量(kg)
2.1
フトコロ(mm)
120
適合パイプ外径(Φmm)
100〜140