サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.2
材種
1125
切刃長さ(mm)
6.248
注文コード
39356039
品番
CPMT 06 02 02-MF 1125
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種・切刃長さ
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
C(ひし形80°)
チップ逃げ角(°)
P
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
06
チップ厚さ(mm)
2.38125
ノーズ(mm)
02
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
MF(仕上げ)
材種
1125
用途
仕上げ
トラスコ品番
606-8821
被削材
M
切刃長さ(mm)
6.248
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)