三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの ねじ切り
チップ MMT22IR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
材質
VP10MF
注文コード
39356143
品番
MMT22IR450ISO VP10MF
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り工具用インサート
材質
VP10MF
用途
一般加工全般
トラスコ品番
657-6117
厚さ(mm)
4.64
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.28
穴の形状
円筒穴
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった