サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップバー
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ4mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
l1
27.4
注文コード
39356276
品番
CXS-04G078-4210R 1025
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
l1
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
618-2771
形状
ひし形
l1
27.4
l3
10
f1
1.95
寸法la(mm)
0.78
カップリングサイズ
4
最大切込み(mm)
0.8
寸法Dm min(mm)
4.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。