小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ4mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 l137.6 注文コード39356303 品番CXS-04G078-4220R 1025
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はl1など27種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番618-2801 形状ひし形 l137.6 l320 f11.95 寸法la(mm)0.78 カップリングサイズ4 最大切込み(mm)0.8 寸法Dm min(mm)4.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする