小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ4mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 l132.3 注文コード39356346 品番CXS-04G100-4215R 1025
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はl1など27種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番618-2844 形状ひし形 l132.3 l315 f11.95 寸法la(mm)1 カップリングサイズ4 最大切込み(mm)0.8 寸法Dm min(mm)4.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする