小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 倣い加工用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 l132.3 注文コード39356373 品番CXS-04R100-4215R 1025
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はl1など44種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番618-2895 形状ひし形 l132.3 l315 f11.95 寸法R(mm)0.5 寸法la(mm)1 カップリングサイズ4 最大切込み(mm)0.8 寸法Dm min(mm)4.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする