サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップバー
ISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39356617
品番
CXS-04T098-10-1709R 1025
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
618-2992
形状
ひし形
l1
27.25
l3
9
f1
0.7
切込み角度(°)
98
寸法l7(mm)
9
寸法dmm(mm)
4
カップリングサイズ
4
寸法re(mm)
0.1
最大切込み(mm)
0.2
寸法Dm min(mm)
1.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。