ISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39356626 品番CXS-04T098-10-2206R 1025
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は材質・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番618-3018 形状ひし形 l127.25 l36 f10.95 切込み角度(°)98 寸法l7(mm)6 寸法dmm(mm)4 カップリングサイズ4 寸法re(mm)0.1 最大切込み(mm)0.2 寸法Dm min(mm)2.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする