曜日別特売
SXZCL2020K15 ホルダ 三菱マテリアル 39356877

ホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法b(mm)20
内容量1個注文コード39356877品番SXZCL2020K15
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合チップ特殊勝手切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7トラスコ品番657-8705寸法b(mm)20寸法h(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする