三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 自動盤バイト
自動盤用バイト平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
トラスコ品番
217-6033
注文コード
39356992
品番
SPB08B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品です。
全長(mm)
150
幅(mm)
8
高さ(mm)
8
トラスコ品番
217-6033
適合機種
自動旋盤
質量(g)
764
JIS規格
8形