自動盤用バイト平型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) トラスコ品番217-6092 注文コード39357096 品番SPB10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はトラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品です。

全長(mm)150 幅(mm)10 高さ(mm)10 トラスコ品番217-6092 適合機種自動旋盤 質量(kg)1 JIS規格10形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする