※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 自動盤バイト
自動盤用バイト 片刃バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
トラスコ品番
217-5843
注文コード
39357141
品番
SPB10GRL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品です。
全長(mm)
150
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
トラスコ品番
217-5843
適合機種
自動旋盤
質量(kg)
1
JIS規格
10形