※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB10GRL 自動盤用バイト 片刃バイト 三和製作所(三和バイト) 39357157 SPB10GRL 自動盤用バイト 片刃バイト 三和製作所(三和バイト) 39357157

自動盤用バイト 片刃バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) トラスコ品番217-5835 注文コード39357157 品番SPB10GRL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はトラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品です。

全長(mm)150 幅(mm)10 高さ(mm)10 トラスコ品番217-5835 適合機種自動旋盤 質量(kg)1 JIS規格10形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする