三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 自動盤バイト
自動盤用バイト 突切バイト(右勝手)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
トラスコ品番
217-5975
注文コード
39357175
品番
SPB10TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品です。
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
全長(mm)
150
トラスコ品番
217-5975
適合機種
自動旋盤
質量(kg)
1
JIS規格
10形