サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップバー
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 内径面取り加工用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
l1
42.3
注文コード
39357186
品番
CXS-05GX100-5220R 1025
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
l1
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
618-3603
形状
ひし形
l1
42.3
l3
20
f1
2.45
寸法la(mm)
1
カップリングサイズ
5
最大切込み(mm)
0.7
寸法Dm min(mm)
5.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。