サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップバー
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 倣い加工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
l1
42.3
注文コード
39357247
品番
CXS-05R200-5220R 1025
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
l1
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
618-3735
形状
ひし形
l1
42.3
l3
20
f1
2.45
寸法R(mm)
1
寸法la(mm)
2
カップリングサイズ
5
最大切込み(mm)
1
寸法Dm min(mm)
5.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。