※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB12GRL 自動盤用バイト 片刃バイト 三和製作所(三和バイト) 39357263 SPB12GRL 自動盤用バイト 片刃バイト 三和製作所(三和バイト) 39357263

自動盤用バイト 片刃バイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) トラスコ品番217-5886 注文コード39357263 品番SPB12GRL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はトラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品です。

全長(mm)150 幅(mm)12 高さ(mm)12 トラスコ品番217-5886 適合機種自動旋盤 質量(kg)2 JIS規格12形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする