自動盤用バイト 突切バイト(右勝手)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) トラスコ品番217-5991 注文コード39357315 品番SPB12TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はトラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品です。

幅(mm)12 高さ(mm)12 全長(mm)150 トラスコ品番217-5991 適合機種自動旋盤 質量(kg)2 JIS規格12形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする