サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップバー
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ5mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
l1
32.25
注文コード
39357335
品番
CXS-05T098-20-5210L 1025
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
l1・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
618-3832
形状
ひし形
l1
32.25
l3
10
f1
2.45
切込み角度(°)
98
寸法l7(mm)
10
寸法dmm(mm)
5
カップリングサイズ
5
寸法re(mm)
0.2
最大切込み(mm)
0.5
寸法Dm min(mm)
5.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。