※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三方バイトホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39357482 品番 KBT20
参考基準価格(税別)¥10,380 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

自動盤からNC旋盤まで広範囲の作業に適しています。完成バイト用ホルダです。

全長(mm)120 幅(mm)15 高さ(mm)20 用途完成バイト用ホルダー。 トラスコ品番361-7718 適合機種旋盤 質量(g)430 適合バイトKBTB2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39357491
2020-02-19
用途:
旋盤バイト取り付けに使用
久保製作所 様

旋盤作業がスムースにできるようになりました。次回も宜しく。

対象商品:
39357491
2013-12-04
用途:
薄物削り(薄板)の突っ切り穴あけ
有限会社佐藤製作所 様

この手のホルダーは昔、どこのメーカーか忘れましたが、鋳物でできたものがあって、何故か中心が盛り上がったデザインで、薄物の板の穴あけをするとき押しコップを穴あけの径ぎりぎりの大きさまで広げるので(ビビり回避の為)バイトと盛り上がった部分がぶつかるので、いちいちホルダーの突起部を擦り落とさなければならなかったのですが、この商品はまっすぐなので良いですね。ただ、ちょっとラインナップが少なすぎ(汗 昔のタイプは3分より大きい、4分、5分のバイトが入るものもありました。小さすぎます。後、普通に入れるとバイトがしっくり入るのですが、逆に入れるとギリギリ入らないことがあるので(その時はいちいちバイトの柄をグラインダーですります)あと1ミリ幅を広くして欲しかったです。それからこの商品、薄物削りには有効ですが、無垢の物を削るには華奢すぎて(6尺旋盤を使っています)ビビリ(振動)が発生して使いものにならないのですが(だから、旧タイプは廃盤になったんだと思います)これを購入する人は一体何に使うのでしょう?旋盤作業で、薄物削りをする人って全体からみると少数ですよね?使ったことがないのでわかりませんがミニ旋盤なら大丈夫なのでしょうか?(だから小さいラインナップしかないとか?)気になります。薄物削りをする人にはいい品物です。普通旋盤作業をする人はこの手のホルダーは華奢なので、無垢の羊羹のような鉄の材料を買ってフライスで切削して(がっちしした専用のホルダーとして)あつらえて仕事をします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする