CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの形式UN トラスコ品番339-2392 注文コード39357509 品番CXS-05TH200UN-5215R 1025
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はねじ・ねじの形式・トラスコ品番など94種類から選べます 他の種類を見る
チップサイズ5 トラスコ品番339-2392 形状ひし形 l137.3 l315 f12.45 ねじの形式UN 最大切込み(mm)0.69 最小加工径5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする