KNCF0906R ローレット駒(小径平目用) スーパーツール 39357613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNCF0906R ローレット駒(小径平目用) スーパーツール 39357613
KNCF0906R ローレット駒(小径平目用) スーパーツール 39357613

ローレット駒(小径平目用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ピッチ(mm)0.6
内容量1個注文コード39357613品番KNCF0906R
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。

用途
切削小径加工用平目駒。
種別平目モジュール(mm)0.19ピッチ(mm)0.6外径(Φmm)9.5穴径(Φmm)4幅(mm)2.5トラスコ品番368-3982適合ホルダKH1CA10R・12R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする