MGPM12-30AZ-M9BVL-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-30AZ) SMC 39357718

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-30AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(A)0~10オートスイッチ種類M9BVポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード39357718品番MGPM12-30AZ-M9BVL-XC8
参考基準価格(税別)¥26,020販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)(A)0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする