小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ6mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39357728 品番CXS-06T098-20-6215R 1025
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は材質・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番607-8079 形状ひし形 l137.25 l315 f12.95 切込み角度(°)98 寸法l7(mm)15 寸法dmm(mm)6 カップリングサイズ6 寸法re(mm)0.2 最大切込み(mm)0.5 寸法Dm min(mm)6.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする