※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GIP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39357744 品番 GIPI4.00-0.40 IC20
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質超硬 トラスコ品番153-8292 厚さ(mm)4 コーナー半径(mm)0.4 仕様イスカルAチップ超硬 幅(mm)4 穴の形状- チップブレーカ片面 ノーズ半径R(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする