サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップバー
CoroTurn(R) XS 溝入れ加工用超硬ソリッド工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
l1
37.3
f1
3.45
注文コード
39358008
品番
CXS-07G200-7215R 1025
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
l1・f1
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
f1
3.45
l1
37.3
l3
15
寸法Dm min(mm)
7.2
寸法la(mm)
2
カップリングサイズ
7
最大切込み(mm)
2.5
トラスコ品番
607-8109
形状
ひし形
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。