サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップバー
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 倣い加工用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
l1
52.7
注文コード
39358035
品番
CXS-07R081-7230R 1025
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
l1
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
609-6280
形状
ひし形
l1
52.7
l3
30
f1
3.45
寸法R(mm)
0.81
寸法la(mm)
1.63
カップリングサイズ
7
最大切込み(mm)
2.5
寸法Dm min(mm)
7.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。