小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ7mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 l167.25 注文コード39358087 品番CXS-07T098-20-7245R 1025
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はl1など19種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番609-6301 形状ひし形 l167.25 l345 f13.45 切込み角度(°)98 寸法l7(mm)45 寸法dmm(mm)7 カップリングサイズ7 寸法re(mm)0.2 最大切込み(mm)0.5 寸法Dm min(mm)7.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする