サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップバー
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ7mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
l1
72.25
注文コード
39358096
品番
CXS-07T098-20-7250R 1025
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
l1
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-8995
形状
ひし形
l1
72.25
l3
50
f1
3.45
切込み角度(°)
98
寸法l7(mm)
50
寸法dmm(mm)
7
カップリングサイズ
7
寸法re(mm)
0.2
最大切込み(mm)
0.5
寸法Dm min(mm)
7.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。