サンドビック
円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
16
トラスコ品番
619-0588
注文コード
39358209
品番
CXS-A16-05
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・トラスコ品番・内容量
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
619-0588
h
14
l1
55
l2
75
寸法d(mm)
16
l3
14
締付トルク
【チップ】3
チップサイズ
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。