D1000-10K-25A-4.5T-SS-GR グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400 ダイコー 39358464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
内容量1枚注文コード39358464品番D1000-10K-25A-4.5T-SS-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
呼び径(A)25厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケットトラスコ品番115-2860質量(g)65呼び径(B)1使用圧力10/20K外径(mm)74内径(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする