強力型ペンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39358726 品番 D20007
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。

用途
電線の切断に
ネジやくぎの切断に
硬線材(ACSR 等)の切断に
全長(mm)200.02 仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし トラスコ品番114-2865 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)299 切断能力(Φmm) 鉄線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする