ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39358769 品番 D2018NE
参考基準価格(税別)¥17,170 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
電線の切断に
ネジやくぎの切断に
導線材の切断に
全長(mm)220.7 仕様落下防止用ひも取付穴:なし トラスコ品番114-2877 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)417 切断能力(Φmm) 鉄線2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする