※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
B 旋削/チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
2.38
注文コード
39359189
品番
DCGT070202-AS IC20
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
旋削チップ
材質
IC20
トラスコ品番
621-3227
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7.7
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面