サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1125
チップブレーカー
UM(中荒旋削)
トラスコ品番
569-8642
注文コード
39359426
品番
DCGT 11 T3 04-UM 1125
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップブレーカー・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
D(ひし形55°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
G
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
3.96875
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
UM(中荒旋削)
材種
1125
用途
中切削
トラスコ品番
569-8642
被削材
MSN
切刃長さ(mm)
11.2279
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)