※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
B 旋削/チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.1
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
注文コード
39360178
品番
DCMT 11T302-PF IC907
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
旋削チップ
材質
TiAlNコーティング
トラスコ品番
338-4900
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.52
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面