サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
4315
チップブレーカー
UF(仕上げ)
トラスコ品番
820-3726
注文コード
39360406
品番
DCMT 11 T3 04-UF 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
この商品は
材種・チップブレーカー・トラスコ品番
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ひし形55°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状
D(ひし形55°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
T3
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
UF(仕上げ)
材種
4315
トラスコ品番
820-3726
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)