サンドビック
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
勝手
右勝手
注文コード
39361054
品番
DDHNL2525M1504
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
切込み角Kr(°)
107.5
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
359-0330
形状
ひし形55°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。